コーナー金具

コーナー金具 - 大石製作所コーナー金具 - 大石製作所

設備の角に取り付け、移動を防止します

種別L字金具内容量1個
注意
※直接設備に触れると共振する場合がありますので、ご注意下さい。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59911242C65-300アングル6t×65×65×300、ベース板9mm
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
59911258C65-220アングル6t×65×65×220、ベース板9mm
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
59911267C65-150アングル6t×65×65×150、ベース板9mm
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
59911276C40-200アングル3t×40×40×200、ベース板6mm
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
特別運賃
59911285C40-150アングル3t×40×40×150、ベース板6mm
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
59911294C40-120アングル3t×40×40×120、ベース板6mm
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
59911303C40-100アングル3t×40×40×100、ベース板6mm
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする