カネミツ[コテ]
超スリム土間鏝 薄手
材質
鋼
板厚(mm)
0.55
種別
本焼
仕様
カシメ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60360484
16733000
330
¥
6,160
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
60360493
16736000
360
¥
6,290
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
60360502
16739000
390
¥
6,430
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
60360518
16742000
420
¥
6,920
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください