曜日別特売

ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED

ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED - KIJIMA(キジマ)ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED - KIJIMA(キジマ)ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED - KIJIMA(キジマ)ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED - KIJIMA(キジマ)ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED - KIJIMA(キジマ)
(5件のレビュー)

車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。

寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※平成28年7月より、事務規定が改訂されランプはネジ固定の必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60306715217-6148
4,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
60306733217-6149
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60306715
2021-06-01
用途: フェンダーレス
製造業

何人かの方々コメントしているようにランプ本体は小さくて無理をして取り付けると壊してしまう恐れがありますが加減しながら取り付けると問題なく取付けれます。
明るさは申し分なくいい感じです。個人的には価格も含めて満足しています。
欲を言えば配線がもう少し長く欲しかった。

2019-12-23
用途: バイクの灯火LED化
製造業

GPZ900Rの灯火改造に使用しました。社外フェンダーレスを付けていたので取り付けスペースが小さかったのですが製品が非常にコンパクトなおかげで無事取り付け出来ました。ねじ固定なので車検も問題無く、小さくても充分明るいので満足しています。欲を言えばコードにカバーが付いていてもう少し長さに余裕があればなお良いと思います。

対象商品 : 60306715
2020-02-29
用途: テールランプをLED化したためナンバー灯の追加
その他業種

取り付けがM3のナットになっていて緩まないよう5.5mmBOXレンチで締めつけたが、オーバートルクだったのか本体が割れてしまった。補修して使用しているが、製品にたいして事前の注意と、緩みどめの何らかの工夫が必要だと思われる。
照射角は狭めの傾向。

1が参考にしています
対象商品 : 60306715
2019-06-24
用途: バイクナンバー灯の移設
金融・保険業

取り付けしたばかりなので、耐久性についてはコメントできませんが、サイズ的、明るさ的にも満足できる商品でした。

対象商品 : 60306733
2018-06-16
用途: バイクのテールランプ加工時
株式会社湯元ホテル阿智川サービス業

思ったより小さかった事と、この取り付けねじのスパナはないですよ。小さいねじでびっくり 市販で対応できるものを希望しますが、何とか収まりました。違和感なく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする