PS BPフルーツ
6月頃の桃22玉が丁度入ります。アボガドにもおすすめ。
材質A-PET
サイズ2S
高さ(mm)46
短辺(mm)107
長辺(mm)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
商品説明動画
種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。
青果・農産容器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60354297
2021-02-09
- 用途:
- 果物用容器
有限会社みづほ商事 様
(卸売・小売業)
この容器は果物用として長年使用しています。キャップしたりんご、梨、柑橘類等に。クリア容器なので、底部も確認できるので、腐敗の確認も用意にできています。