果実酒ビンS型 グレージュ 2.1Lスリム
軽くて丈夫なプラスチック製の果実酒びん。冷蔵庫のドアポケットに収納できるスリムな2.1リットルサイズ。丈夫で割れにくく、とても軽いPET樹脂製。酸に強く、においや汚れもつきにくいので、酢漬けや果実酒・酵素シロップづくりなど様々な用途で使える。
ワンタッチ開閉タイプの注ぎ口。余分なガスを自然に排出するガス抜き弁付き。発酵性のあるものを保存でき、酵素シロップ作りにも最適。冷蔵庫のドアポケットに収まり、いくつか並べてもスッキリな角型デザイン。
梅酒作りの材料目安 梅の実約500g、ホワイトリカー1.2L、氷砂糖200~400g。
- 材質
- 本体/PET フタセット/PP パッキン/シリコーンゴム
- 色
- グレージュ
- 質量(g)
- 180
- 容量(L)
- 2.1
- 寸法(cm)
- 10.2×9.4×28
- 耐熱温度(℃)
- PET/60 PP/120 シリコーンゴム/140
- 内容量
- 1個
食品容器 の新着商品
カテゴリ



























