PS ニトリル手袋 ストロング(粉無)

PS ニトリル手袋 ストロング(粉無) - PackStyle(パックスタイル)
(2件のレビュー)

突き刺し強度、耐久性に優れたタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。食品加工や調理などに。厚み140μ/食品衛生規格合格品

材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)0.14入数(枚)100全長(cm)24粉有無内容量1箱(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60356205535806ブルーL
オープン
取扱い終了
60356214535805ブルーM
オープン
取扱い終了
60356223535804ブルーS
オープン
取扱い終了
60356232535803ブルーSS
オープン
取扱い終了
60356284535802ホワイトL
オープン
取扱い終了
60356293535801ホワイトM
オープン
取扱い終了
60356302535800ホワイトS
オープン
取扱い終了
60356318535799ホワイトSS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60356205
2018-05-21
用途: 工場内の油汚れの掃除
製造業

期待していたよりも柔らかくて薄手でした。もう少し厚手だと一日に何度も繰り返し使えると思います。

対象商品 : 60356205
2018-12-13
用途: 作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする