535802 PS ニトリル手袋 ストロング(粉無) PackStyle(パックスタイル) 60356284

535802 PS ニトリル手袋 ストロング(粉無) PackStyle(パックスタイル) 60356284 535802 PS ニトリル手袋 ストロング(粉無) PackStyle(パックスタイル) 60356284

PS ニトリル手袋 ストロング(粉無)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード60356284 品番535802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

突き刺し強度、耐久性に優れたタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。食品加工や調理などに。厚み140μ/食品衛生規格合格品

ホワイト サイズL 材質合成ゴム(NBR) 厚さ(mm)0.14 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)8.6 手の平幅(cm)11 粉有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60356205
2018-05-21
用途:
工場内の油汚れの掃除
製造業

期待していたよりも柔らかくて薄手でした。もう少し厚手だと一日に何度も繰り返し使えると思います。

対象商品:
60356205
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする