石黒金属
木柄クローム長柄ホーレーキ
ガーデニング作業に。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質
本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
400
材質(本体)
スチール製(クロームメッキ仕上げ)
質量(g)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60364946
G- 8
オープン
¥
699
¥769
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください