曜日別特売

スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付自在ストッパー付

スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

空気入車輪は空気圧のクッションにより 凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー

用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60368717AIJBL-6-2G153120×12090×90199.5ゴムSBR
8,630
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
60368708AIJB-3.00-4248175×175140×140304-
11,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする