曜日別特売

重荷重用キャスター 車輪ゴム付固定

重荷重用キャスター 車輪ゴム付固定 - SISIKU(シシク)

芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は高弾性のALEVゴム車輪です。

用途重量積載物の運搬台車荷重種別重荷重金具仕上アルミダイカスト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60369024BH-ALEV 125K-1125250(2450)100×8580×60165
11,940
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
60369033BH-ALEV 200K200500(4900)140×110105×75-80245
27,130
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする