曜日別特売

静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付(左)

静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付(左) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
EUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60369794EUWJBL-100100180(1760)95×9571×71144
6,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
60369803EUWJBL-130130250(2450)108×10880×80177
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
60369812EUWJBL-150150300(2940)120×12090×90198
12,140
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
60369828EUWJBL-200200400(3920)140×140112×112250
17,260
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする