低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在ストッパー付

低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
材質(車輪)YNナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60370668HJB-50 B-YN50300(2940)82×8255×55-65×6578
6,370
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
60370896HJB-65 B-YN65400(3920)100×10063×63-78×7896.5
7,350
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
60371124HJB-75 B-YN75500(4900)100×10063×63-78×78108
7,990
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする