SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ユニクロ自在ストッパー付
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)
導電性MCナイロン
ストッパー
回転ストッパー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60370738
HJB-50 U-MCD
50
82×82
55×55-65×65
78
¥
9,070
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
60370966
HJB-65 U-MCD
65
100×100
63×63-78×78
96.5
¥
13,110
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
60371194
HJB-75 U-MCD
75
100×100
63×63-78×78
108
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください