SISIKU(シシク)
低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック自在
自在旋回ねじ込み仕様の金具です。
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(M×P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60372016
HJ-SJ-50 B
85
50
M20×P2.5
¥5,530
¥
4,198
¥4,618
(税込)
6日以内出荷
60372244
HJ-SJ-65 B
103
50
M20×P2.5
¥7,340
¥
5,198
¥5,718
(税込)
6日以内出荷
60372472
HJ-SJ-75 B
115
55
M24×P3.0
¥7,910
¥
6,198
¥6,818
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください