サイレントスムースキャスターⅡネジ込式ストッパー付 金具セット ユニクロ自在

サイレントスムースキャスターⅡネジ込式ストッパー付 金具セット ユニクロ自在 - SISIKU(シシク)

自在ネジ込み式金具です。
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
仕様金具セット(車輪なし)荷重種別重荷重内容量1個
注意
※車輪は商品に含まれておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60374292HJTSB-SJ-50 UM20×P2.585
8,490
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
60374362HJTSB-SJ-65 UM20×P2.5103
10,470
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
60374432HJTSB-SJ-75 UM24×P3.0115
11,380
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする