曜日別特売

スタンダードプレスキャスター 金具セット自在ストッパー付(右)

スタンダードプレスキャスター 金具セット自在ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回仕様右ストッパー付の金具です。
ストッパーには滑り止め樹脂カバーが付いています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60375638JB-10010095×9571×71
2,410
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
60375656JB-130130108×10880×80
3,490
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
60375674JB-150150120×12090×90
3,700
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
60375726JB-200200140×140112×112
5,080
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
60375778JB-757582×8263×63
1,800
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
60375717JB-180(受注生産)180140×140112×112
4,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする