曜日別特売

重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付

重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。
ストッパーはキャスタの進行方向前方に設置されています。

用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376435LH-ALBS 100K-1-ST100300(2940)100×8580×60140
38,520
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
60376478LH-ALBS 160K-ST160550(5390)140×110105×75-80202
57,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
60376496LH-ALBS 200K-ST200700(6860)140×110105×75-80245
68,550
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
60376453LH-ALBS 125K-1-ST125350(3430)100×8580×60165
32,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする