低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在ストッパー付

低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置
自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。

用途
重荷重低速運搬台車
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
材質(車輪)キャストナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])700(6860)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376618LH-GSPO 100K-1-ST100100×85100×60140
43,240
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
60376636LH-GSPO 80K-ST800100×85100×60120
37,190
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする