曜日別特売

超重荷重用キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在ストッパー付

超重荷重用キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転
ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
材質(車輪)キャストナイロン荷重種別超重荷重ストッパー回転ストッパー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376776LS-GSPO 125K-ST125140×110105×75-80170
87,830
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
60376785LS-GSPO 150K-35-ST150175×140140×105205
140,420
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
60376794LS-GSPO 200K-35-ST200175×140140×105255
164,360
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする