曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-Aスーパーソリッド車輪付自在ストッパー付

緩衝スプリングキャスターⅠ-Aスーパーソリッド車輪付自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

けん引10km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)

用途
精密機器・部品の運搬
無人搬送台車・けん引台車・配膳台車
材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパー回転ストッパー内容量1個
注意
※HOは全て200用金具を使用しています。
※標準以外のスプリングはオプションとしてご相談ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60379262SAJB-HO-150 SST150150(1470)140×140112×112250-235
20,030
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
60379305SAJB-HO-200 SST200200(1960)140×140112×112275-260
21,990
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする