SISIKU(シシク)
アジャスター付キャスターユニット MCナイロン車輪付
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途
重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60380775
SCY-250-MC
50
250(2450)
135×135
60×60(45×45)
88
¥15,510
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
60380802
SCY-350-MC
65
350(3430)
155×155
65×65(60×60)
96
¥17,920
¥
15,980
¥17,578
(税込)
6日以内出荷
60380836
SCY-500-MC
75
500(4900)
150×150
90×90(40×40)
117
¥15,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください