曜日別特売

スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(右)

スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60381082SSTJB-10010095×9571×71144
4,910
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
60381098SSTJB-130130108×10880×80177
7,310
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
60381107SSTJB-150150120×12090×90198
7,930
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60381116SSTJB-200200140×140112×112250
11,270
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする