ステンレスキャスター 金具セット 自在

ステンレスキャスター 金具セット 自在 - SISIKU(シシク)

自在旋回仕様の金具です。
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60382148SUNJ-10090×9068×68-71×71
4,920
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
60382245SUNJ-125102×10275×75-80×80
6,750
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
60382315SUNJ-150102×10275×75-90×90
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
60382376SUNJ-200140×140100×100-115×115
10,700
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
60382428SUNJ-7570×7050×50-55×55
2,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする