曜日別特売

静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付

静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60382482SUNJB-100 SEUW100150(1470)90×9068×68-71×71130
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60382552SUNJB-125 SEUW125210(2050)102×10275×75-80×80165
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60382613SUNJB-150 SEUW150250(2450)112×11275×75-90×90190
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする