SISIKU(シシク)
静電気帯電防止キャスターⅡ MCD車輪付固定
芯金・金・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60383128
SUNK-100 MCD
100
110×80
80×45-90×50
130
¥17,840
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
60383225
SUNK-125 MCD
125
140×85
100×56-112×53
165
¥31,600
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
60383295
SUNK-150 MCD
150
140×85
100×56-112×53
190
¥39,420
¥
29,980
¥32,978
(税込)
6日以内出荷
60383356
SUNK-200 MCD (受注生産)
200
150×98
112×63-119×56
250
¥89,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください