フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。2種類の荷重設定があります。TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kgTS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。ステンレス製ネジ込みタイプの金具です。