SUSAJ-TS4-SJ-100 U 緩衝スプリングキャスターX  ウレタン車輪付ベアリング無 ステンレスネジ込み SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60383672

緩衝スプリングキャスターX ウレタン車輪付ベアリング無 ステンレスネジ込み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60383672 品番SUSAJ-TS4-SJ-100 U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重〜10Kg/最大許容荷重〜20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重〜50Kg/最大許容荷重〜70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
ステンレス製ネジ込みタイプの金具です。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
ねじ径M12×P.1.75×35 取付高(mm)129-122 荷重(kg)(緩衝)〜10 最大許容荷重(N[kgf])20(190)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする