スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右)

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60385002WWJB-10010080(780)95×9571×71144
4,210
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
60385018WWJB-130130140(1370)108×10880×80177
6,280
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
60385027WWJB-150150160(1560)120×12090×90198
6,970
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
60385036WWJB-200200200(1960)140×140112×112250
9,940
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
60385054WWJB-757560(580)82×8263×63103
2,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする