曜日別特売

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左)

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
左ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60385063WWJBL-10010095×9571×71144
4,430
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
60385072WWJBL-130130108×10880×80177
6,560
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
60385088WWJBL-150150120×12090×90198
7,230
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
60385097WWJBL-200200140×140112×112250
10,220
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする