曜日別特売

フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110

フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110 - 3M(スリーエム)

吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。

寸法(mm)75×110
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60391948H/DF10 80 BLU1箱(100枚)80
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60391957H/DF10 120 BLU1箱(100枚)120
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
60391975H/DF10 180 BLU1箱(100枚)180
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60391984H/DF10 240 BLU1箱(100枚)240
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
60391993H/DF10 320 BLU1箱(100枚)320
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60392002H/DF10 400 BLU1箱(100枚)400
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60391932H/DF10 40 BLU1箱(75枚)40
7,788
取扱い終了
60391966H/DF10 150 BLU1箱(100枚)150
オープン
取扱い終了
60392018H/DF10 500 BLU1箱(100枚)500
オープン
取扱い終了
31248019H/DF10 40 BLU1箱(75枚)40
7,788
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする