曜日別特売

スカエナ Sタイプ L型片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)

スカエナ Sタイプ L型片袖デスク パネル脚(シリンダ錠) - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク パネル脚(シリンダ錠) - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク パネル脚(シリンダ錠) - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク パネル脚(シリンダ錠) - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク パネル脚(シリンダ錠) - 内田洋行
高さ(mm)H720内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
本体寸法(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604481335-111-2630W1400D130072.3本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1300×H720
169,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604481425-111-2633W1400D130072.3本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1300×H720
169,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604481585-111-2634W1400D130072.3本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1300×H720
169,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604481675-111-2635W1400D130072.3本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1300×H720
169,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604481765-111-2640W1600D130075.5本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1300×H720
177,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604481855-111-2643W1600D130075.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1300×H720
177,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604481945-111-2644W1600D130075.5本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1300×H720
177,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604482035-111-2645W1600D130075.5本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1300×H720
177,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604482125-111-2680W1400D140074.5本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1400×H720
172,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604482285-111-2683W1400D140074.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1400×H720
172,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604482375-111-2684W1400D140074.5本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1400×H720
172,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604482465-111-2685W1400D140074.5本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1400×H720
172,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604482555-111-2690W1600D140078本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1400×H720
179,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604482735-111-2694W1600D140078本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1400×H720
179,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604482985-111-2730W1400D150083.5本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1500×H720
189,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604483075-111-2733W1400D150083.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1500×H720
189,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604483255-111-2735W1400D150083.5本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1500×H720
189,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604483345-111-2740W1600D150087本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1500×H720
198,300
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604483435-111-2743W1600D150087本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1500×H720
198,300
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604483525-111-2744W1600D150087本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1500×H720
198,300
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604483685-111-2745W1600D150087本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1500×H720
198,300
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604482645-111-2693W1600D140078本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1400×H720
139,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604482825-111-2695W1600D140078本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1400×H720
139,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604483165-111-2734W1400D150083.5本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1500×H720
147,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,110~/税込¥6,721~
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする