内田洋行
NSロッカー 1-S型
質量(kg)
21.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×515×1790
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
317×515×1790
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60561822
5-860-0001
本体:Tホワイト
¥54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
60561804
5-860-0000
本体:ペールグレイ
¥49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください