超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。
デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
使用率(%)50仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)内容量1台