曜日別特売

ドリームパワー エンジンブロワ

ドリームパワー エンジンブロワ - ナカトミドリームパワー エンジンブロワ - ナカトミドリームパワー エンジンブロワ - ナカトミドリームパワー エンジンブロワ - ナカトミドリームパワー エンジンブロワ - ナカトミドリームパワー エンジンブロワ - ナカトミ
(7件のレビュー)

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。

用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。風量10m3/min付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグレッド本体質量(kg)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60474575EB-26D10m3/min4
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60474575
2022-11-24
用途: 自家用
電気・ガス・熱供給・水道業

なかなかのパワ-で使いやすく落ち葉清掃に重宝しています。肩ベルトを付けて使っています。

対象商品 : 60474575
2020-11-20
用途: 街路樹の落ち葉の清掃
その他業種

風量、性能的には満足ですが、肩掛け用のショルダー肩掛けが有れば、満足度が上がりますが。

対象商品 : 60474575
2019-07-19
用途: 草刈り後の道路等清掃、落ち葉の清掃
その他業種

使用してみて、以外と燃料の消費が早い。また、やはり重量があるため肩吊りベルトがあったほうがいいと思います。

対象商品 : 60474575
2019-03-14
用途: 工事現場の清掃

価格の割りにパワーも十分。排出と集塵機濃が両方付いているので満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 60474575
2018-12-14
用途: 庭の落ち葉の掃除
農・林・水産業

風量は十分で、重さは負担になるほどでなく、2通りの使い方ができるので、コスパ十分だと思います。

対象商品 : 60474575
2019-01-21
用途: 落ち葉清掃

落葉を家庭菜園の堆肥に使用している
以前はクマデ等で袋詰めしていましたが、ブロワと何でも回収袋を
使用する事で短時間に大量の落葉を集めることが出来ました。

対象商品 : 60474575
2018-11-02
用途: 家の周りの掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

ブロワーとバキュームのノズル切り替えの時、ネジを外さないとできないの
で面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする