パネルソーハンディ精密目150

パネルソーハンディ精密目150 - 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソーハンディ精密目150 - 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソーハンディ精密目150 - 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソーハンディ精密目150 - 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソーハンディ精密目150 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(3件のレビュー)

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。
薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。
目は細かく、スムーズな切れ味。
刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。

刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6062482207041
3,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-01
用途: アルミアングルの切断
製造業

木工でゼットソーの商品を使っていて、切れ味が非常に良いのでアルミ用にも買ってみました。予想通り切れ味良いです。
信頼できるメーカーです。

対象商品 : 60624822
2020-11-28
用途: アクリル、プラスティックパイプの切断
教育・研究機関

これは素晴らしいです。材料への食いつきや裁断跡の仕上がり、文句なしです。これからはちょっとした細工はこのノコを多用することになるでしょう。

対象商品 : 60624822
2018-11-24
用途: ガラスエポキシ板・アルミ板の切断

切れ味がとても良く、切断作業が楽にできるように
なりました。満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする