曜日別特売

レシプロソー 金属用

レシプロソー 金属用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 金属用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 金属用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 金属用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 金属用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(2件のレビュー)

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!

用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他内容量1パック(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6062485620131130
2,150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
6062486520132210
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60624856
2021-06-17
用途: 金属管の切断
建設業・工事業

さすがゼットソー切れます。耐久性は分かりませんがこのまま使用していきたいと思います。

対象商品 : 60624865
2021-02-26
用途: 片付けで使用
製造業

不燃ごみの細かな金属部分を簡単に切削する事が出来て大変重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする