曜日別特売

北川式ガス検知管(通常)

北川式ガス検知管(通常) - 光明理化北川式ガス検知管(通常) - 光明理化北川式ガス検知管(通常) - 光明理化北川式ガス検知管(通常) - 光明理化北川式ガス検知管(通常) - 光明理化北川式ガス検知管(通常) - 光明理化北川式ガス検知管(通常) - 光明理化北川式ガス検知管(通常) - 光明理化
(12件のレビュー)
注意
発注後のキャンセル不可です。
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
測定範囲
対象ガス
測定範囲(ppm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788312105SC1箱(10本)--アンモニア5~260
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
33493117102SD1箱(10本)--アセトン20~5000
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
36935096201SB1箱(10本)--水質検知管(塩素イオン)3~200
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
03788337143SB1箱(10本)--キシレン5~200
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
33493162103SC1箱(10本)--二酸化硫黄20~300
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
05604864111U1箱(10本)--酢酸エチル10~1000
4,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
33493205103SD1箱(10本)--二酸化硫黄1~60
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
05604891124SB1箱(10本)--トルエン2~100
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
33493241105SM1箱(10本)--アンモニア0.1~1.0%
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
03788321106SC1箱(10本)--一酸化炭素1~50
2,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
33493372105SD1箱(10本)--アンモニア0.2~20
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
05604873126SF1箱(10本)--二酸化炭素100~4000
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
33493415150U1箱(10本)--イソプロピルアルコ-ル20~1200
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06383571159SC1箱(5本)--酸素1.5~24%
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
33493494173SB1箱(5本)--塩化水素0.4~40
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
33493521109U1箱(10本)--塩素0.05~2(0.1~2)
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
33493573182U1箱(10本)--オゾン0.025~3.0(0.05~1.0)
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
33493616216S1箱(10本)--ギ酸1~50
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
33493783119U1箱(10本)--1・4-ジオキサン20~1000
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33493826229S1箱(10本)--N,N-ジメチルアセトアミド5~70
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
33493905177U1箱(10本)--水蒸気0.05~2.0mg/l
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
33493941137U1箱(5本)--水素0.05~0.8%
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33493984126SH1箱(10本)--二酸化炭素1.0~20.0%
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
33494027126SA1箱(10本)--二酸化炭素0.1~5.2%
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
33494063126SB1箱(10本)--二酸化炭素0.05~1.0%
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
33494106126B1箱(10本)--二酸化炭素0.01~0.7%
2,700
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
33494352124SA1箱(10本)--トルエン10~500
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
33494517156S1箱(10本)--フッ化水素0.17~30(0.5~30)
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
33494562171SB1箱(10本)--ホルムアルデヒド1~35
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
33494632139U1箱(10本)--メチルエチルケトン20~1500
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33494675130U1箱(10本)--メチルメルカプタン0.5~10(0.5~5)
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
33494711120SH1箱(10本)--硫化水素0.1~4.0%
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
33494754120SF1箱(10本)--硫化水素25~2000(50~1000)
2,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
33494797120SB1箱(10本)--硫化水素1~150(3~150)
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
33494842120SD1箱(10本)--硫化水素1~60(1~30)
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
33494921120U1箱(10本)--硫化水素0.2~6.0(0.2~3.0)
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
33494964121SA1箱(10本)--リン化水素20~800
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
33495007121U1箱(20本)--リン化水素0.05~2(0.1~2)
5,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
33495043222S1箱(10本)--ジエチルアミン1~20
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
33495113244U1箱(10本)-0.5~5mg/m3硫酸ミスト(硫酸)0.5~5mg/m3ppm
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
38285091211U1箱(10本)--アクリル酸メチル5~60
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38285116101S1箱(10本)--アセチレン50~1000
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18482117901NHL1箱(10本)--アンモニア1~12μg/m3
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3828512511箱(10本)--アセチレン0.005~3.0%
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38285134280S1箱(5本)--アセチレン、エチレン20~300(CH2)、
200~2000(C2 H4)
6,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
38285143102SA1箱(10本)--アセトン0.1~5.0%(0.1~2.0%)
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38285152181S1箱(10本)--アニリン1~30(2~30)
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38285161140SA1箱(10本)--アルシン5~160
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
38285177105SH1箱(10本)--アンモニア0.5~30%
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
38285186105SA1箱(10本)--アンモニア0.5~10%
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33493616
2023-06-18
用途: ガスパック試験
株式会社エスグローサービス業

ガラス製なので先をもう少しスムーズに切れるように工夫してほしい

対象商品 : 38286227
2019-08-31
用途: ガス濃度検査
さくら株式会社製造業

説明書の文字が小さいことと、50mm引き、100mm引きの違いでうろたえることが当初はあったが、今は理解できる

対象商品 : 33493372
2018-03-12
用途: アンモニアの臭気テスト
カラークリエーション株式会社

簡単で使いやすい。また是非とも利用したいと思います。

対象商品 : 33493984
2017-08-02
用途: 冷蔵した果実の酸素消費の検査
オステ施術院サービス業

デジタル式に比べてランニングコストはかかりますが、うちは使用頻度が低いのでこちらを選びました。
思ったより変色部の境界がハッキリしているので数値を読み取りやすい。

対象商品 : 05604873
2017-09-08
用途: 教室の検知作業
岡部薬品

仕様は使いやすい。今回4個発注しましたが、送料がかかりました。一定金額以上にはかかりませんが、考慮してください。

対象商品 : 33494921
2016-11-17
用途: 現地での臭気濃度測定

お客様に現地にて臭気の程度を把握してもらうことができ、満足しています。

対象商品 : 18482783
2016-09-30
用途: 自宅内に入ってくる無機ガスの判定用に使用

無機ガスの種類・有害性が敏速に判定でき非常に便利。

対象商品 : 33494106
2020-12-16
用途: 環境測定
医療・福祉・介護関連業

二酸化炭素測定の色の変化がわかりにくく、読みにくく判定がしづらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする