三笠産業[工具]
水中ポンプ
小型、軽量で高性能なフレキ式水中ポンプです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
3200~3350
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※エンジン盤は別売です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
揚程(m)
吐出量(L/min)
質量(kg)
シャフト太(mm)×長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60670347
WP-3LCポンプセット5mE付(エクセン仕様)
76
23
1200
22.1
13×5
¥
333,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670268
WP-2Lポンプセット5mE付
50
13
500
16.1
10×5
¥
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670277
WP-2Lポンプセット7mE付
50
13
500
20
10×7
¥
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670286
WP-2Lポンプセット5mE付(寒冷地仕様)
50
13
500
16.1
10×5
¥
228,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670295
WP-2Lポンプセット7mE付(寒冷地仕様)
50
13
500
20
10×7
¥
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670304
WP-3LCポンプセット5mE付
76
23
1200
22.1
13×5
¥
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670313
WP-3LCポンプセット7mE付
76
23
1200
26.2
13×7
¥
262,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670322
WP-3LCポンプセット5mE付(寒冷地仕様)
76
23
1200
22.1
13×5
¥
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670338
WP-3LCポンプセット7mE付(寒冷地仕様)
76
23
1200
26.2
13×7
¥
272,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670356
WP-3LCポンプセット7mE付(エクセン仕様)
76
23
1200
26.2
13×7
¥
294,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500