BIGMAN(ビッグマン)
Y型ヘラハンマー付
缶のフタ開け・ペンキ落とし・サビ取り・バリ取り
仕様
衝撃仕様
材質
ステンレス、木
寸法(mm)
193×70×15
質量(g)
128
タイプ
Y型
ヘラ幅(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60671923
HL-8
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください