BIGMAN(ビッグマン)
アスハケ パキン
寸法(mm)
270×65×13
材質
パキン
質量(g)
98
毛丈(mm)
60
柄長さ(mm)
155
毛幅(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60671966
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください