BIGMAN(ビッグマン)
あぜ挽鋸 のこぎり
(1件のレビュー)
板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
寸法(mm)
410×70×15
質量(g)
83
タイプ
あぜ挽
刃長(mm)
約85
柄長さ(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60671975
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください