BIGMAN(ビッグマン)
カシメ大セットC足長
セット内容(PHA-002ニッケル×20個セット・PHA-003AT×10個セット・PHA-004黒×10個セット・カシメ打棒大×1)
下穴径(Φmm)
3
セット内容
PHA-002ニッケル20個セット、PHA-003AT10個セット、PHA-004黒10個セット、カシメ打棒大1本
寸法(mm)
【全体】115×60×25
質量(g)
【全体】46
カシメ板厚(mm)
8(適正)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672158
PHS-DKC
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください