BIGMAN(ビッグマン)
本焼道路面引鏝
本焼道路面引鏝150ミリ
仕様
本焼・無面
寸法(mm)
150×75×70
全長(mm)
150
質量(g)
254
タイプ
道路面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672526
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください