BIGMAN(ビッグマン)
タイル用ゴム鏝
目地材の塗込みに
材質
柄部:木材、本体:ゴムスポンジ
長さ(mm)
【鏝】240
幅(mm)
【鏝】75
寸法(mm)
240×75×70
色
【鏝】イエロー
質量(g)
257
適合品番
【替ゴム】20208
柄長さ(mm)
123
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672535
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください