BIGMAN(ビッグマン)
ステン天端鏝
動きがスムーズ 仮枠にはいらない。
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
長さ(mm)
【鏝】120
幅(mm)
【鏝】90
寸法(mm)
120×90×60
質量(g)
104
タイプ
天端鏝
板厚(mm)
0.5
柄長さ(mm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672544
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください