曜日別特売

クシ目鏝

クシ目鏝 - BIGMAN(ビッグマン)

両面テフブラック(フッ素加工) ボンド・接着剤等 残りにくく、手入れが簡単 下地施工用

仕様両面テフブラック・フッ素加工幅(mm)【目】5寸法(mm)210×80×60全長(mm)210質量(g)221タイプクシ目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60672623-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする