BIGMAN(ビッグマン)
角鏝中塗仕上
土木・建築・モルタル・コンクリート
材質
刃部:ステンレス
長さ(mm)
【鏝】240
幅(mm)
【鏝】85
寸法(mm)
240×85×70
質量(g)
225
タイプ
中塗仕上・角鏝
板厚(mm)
0.5
柄長さ(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672693
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください