BIGMAN(ビッグマン)
プラスチック角鏝
材質
刃部:プラスチック
長さ(mm)
【鏝】240
幅(mm)
【鏝】83
寸法(mm)
240×83×65
質量(g)
190
タイプ
仕上・波消鏝・角鏝
板厚(mm)
1.5
柄長さ(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672754
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください