曜日別特売

本焼鶴首鏝

本焼鶴首鏝 - BIGMAN(ビッグマン)本焼鶴首鏝 - BIGMAN(ビッグマン)本焼鶴首鏝 - BIGMAN(ビッグマン)本焼鶴首鏝 - BIGMAN(ビッグマン)
(4件のレビュー)
長さ(mm)【鏝】60幅(mm)【鏝】32寸法(mm)240×120×32質量(g)76タイプ鶴首鏝柄長さ(mm)115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60672772-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60672772
2021-07-09
用途: 漆喰DIY
農・林・水産業

日本瓦の漆喰補修に本焼鶴首鏝を購入
部分的に補修する予定
ホームセンターより安い

対象商品 : 60672772
2022-02-09
用途: 左官工事
農・林・水産業

思ったような良い商品ですが、まだ使用していません。

対象商品 : 60672772
2021-05-07
用途: 屋根修理
農・林・水産業

素人なので、上手く塗れないものがないかと探していました。

対象商品 : 60672772
2019-11-08
用途: 漆喰

使いやすい。一般より少し安いコスパ良い。愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする