PC仕上鏝

PC仕上鏝 - BIGMAN(ビッグマン)PC仕上鏝 - BIGMAN(ビッグマン)PC仕上鏝 - BIGMAN(ビッグマン)

繊維壁の仕上げに

材質刃部:プラスチック長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】63寸法(mm)210×63×65ホワイト質量(g)118タイプ仕上鏝板厚(mm)1柄長さ(mm)108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60672806-
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする